ワイドミュラー
カッター付ドライバー SWIFTY SET
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
820-4892
質量(g)
60
種類
特殊形状
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26739256
9006060000
マイナス
3.5×0.6mm
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください