勝星産業
コットンセーム
材質
繊維部:綿
色
白
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26725545
NO602016
5
L
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
26725554
NO602023
5
M
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください