勝星産業
フィットライナー黒
13ゲージ薄手手袋で手にフィットします。
用途
農作業、園芸作業、精密作業
色(すべり止め)
黒
内容量
1双
注意
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26724486
BK30L
L
23
8
9
ナイロン
黒
塩化ビニール樹脂
13
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
26724766
BK30M
M
21.5
7.5
8.5
ナイロン
黒
塩化ビニール
13
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください