勝星産業
フィットライナー白
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
13ゲージ薄手タイプ
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途
梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等
内容量
1双
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26724775
WH10L
L
ナイロン
白
ポリウレタン
13
1
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
26724784
WH10M
M
ナイロン
白
ポリウレタン
13
1
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
26724793
WH10S
S
ナイロン
白
ポリウレタン
13
1
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください