グローブマニア(川西工業)
アクションハイブリッド
肘、膝部分に特殊な立体縫製を施し、曲げ伸ばし時のストレスを軽減します。
用途
雨天時の野外作業
耐水圧(mmH2O)
10000以上
仕様
背中反射テープ付・左胸に反射材・フード収納式・袖口マジックテープ・裾ボタン調整式・上着に外ポケット・裏メッシュ仕様
混率(%)
表地:ポリエステル100(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000
内容量
1セット(5着)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
質量(g)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26730558
3521GR-3L
854-5509
グリーン
3L
594
102~110
¥
50,790
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
26730567
3521GR-LL
854-5511
グリーン
LL
556
96~104
¥
50,790
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
26730576
3521GR-L
854-5510
グリーン
L
532
90~98
¥
50,790
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
26730585
3521GR-M
854-5512
グリーン
M
522
84~92
¥
50,790
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
26730594
3521BL-3L
854-5505
ブルー
3L
594
102~110
オープン
取扱い終了
26730603
3521BL-LL
854-5507
ブルー
LL
556
96~104
オープン
取扱い終了
26730612
3521BL-L
854-5506
ブルー
L
532
90~98
オープン
取扱い終了
26730628
3521BL-M
854-5508
ブルー
M
522
84~92
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください