グローブマニア(川西工業)
エントラント KN-2
快適性を追求した素材、東レ【エントラント】を使用しており、外部からの雨水を防ぐ防水性と、内部の水蒸気を通し蒸れを防ぎます。
キューダス加工で耐久撥水性に優れています。
用途
雨天時の野外作業
耐水圧(mmH2O)
10000以上
材質
表地:ナイロン100%(東レエントラントG2PUコーティング)、裏地:ポリエステル100%
仕様
フードは取り外し可能・袖口ゴム・裾ボタン調整式・上着に外ポケット・二重前立て・裏メッシュ仕様・収納バック付
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000
内容量
1セット(5着)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
身長(cm)
ウエスト(cm)
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26730637
3830SI-3L
102~110
175~185
94~104
3L
シルバー
¥
78,120
取扱い終了
返品不可
26730646
3830SI-LL
96~104
175~185
86~96
LL
シルバー
¥
78,120
取扱い終了
返品不可
26730655
3830SI-L
90~98
170~180
78~88
L
シルバー
¥
78,120
取扱い終了
返品不可
26730664
3830SI-M
84~92
160~170
72~80
M
シルバー
¥
78,120
取扱い終了
返品不可
26730673
3830SI-S
78~86
150~160
66~74
S
シルバー
オープン
取扱い終了
26730682
3830BL-3L
102~110
175~185
94~104
3L
ロイヤルブルー
¥
78,120
取扱い終了
26730698
3830BL-LL
96~104
175~185
86~96
LL
ロイヤルブルー
¥
78,120
取扱い終了
26730707
3830BL-L
90~98
170~180
78~88
L
ロイヤルブルー
¥
78,120
取扱い終了
26730716
3830BL-M
84~92
160~170
72~80
M
ロイヤルブルー
¥
78,120
取扱い終了
26730725
3830BL-S
78~86
150~160
66~74
S
ロイヤルブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください