グローブマニア(川西工業)
カモフラパンツ 4310
泥や風から体を守ります。
用途
一般作業
仕様
ポケット付
混率(%)
ポリエステル100
加工
表面撥水加工
内容量
1セット(5本)
全8種類を絞り込む
色
カモフラグリーン
カモフラグレー
サイズ
3L
L
LL
M
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26730743
4310GR-LL
カモフラグリーン
854-5611
LL
104
175~185
¥
7,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26730752
4310GR-L
カモフラグリーン
854-5610
L
97
170~180
¥
7,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26730768
4310GR-M
カモフラグリーン
854-5612
M
90
160~170
¥
7,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26730777
4310G-3L
カモフラグレー
854-5605
3L
110
175~185
¥
7,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26730786
4310G-LL
カモフラグレー
854-5607
LL
104
175~185
¥
7,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26730795
4310G-L
カモフラグレー
854-5606
L
97
170~180
¥
7,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26730804
4310G-M
カモフラグレー
854-5608
M
90
160~170
¥
7,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26730734
4310GR-3L
カモフラグリーン
854-5609
3L
110
175~185
¥
7,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください