グローブマニア(川西工業)
レインクルードットコム
肩、肘、膝部分に特殊な立体縫製を施し、曲げ伸ばし時のストレスを軽減します。
用途
雨天時の野外作業
耐水圧(mmH2O)
10000以上
仕様
左胸と背中に反射材・フードは収納式・袖口マジックテープ・裾はファスナー付でボタン調整式・上着とパンツに外ポケット・裏メッシュ仕様・収納バック付
混率(%)
表地:ナイロン100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100
内容量
1セット(5着)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
胸囲(cm)
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26731303
3542OR-3L
854-5529
102~110
175~185
94~104
¥
53,540
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26731312
3542OR-LL
854-5531
96~104
175~185
86~96
¥
53,540
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26731328
3542OR-L
854-5530
90~98
170~180
78~88
¥
53,540
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26731337
3542OR-M
854-5532
84~92
160~170
72~80
¥
53,540
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26731364
3542BK-3L
854-5523
102~110
175~185
94~104
¥
53,540
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
返品不可
26731373
3542BK-LL
854-5525
96~104
175~185
86~96
¥
53,540
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
返品不可
26731382
3542BK-L
854-5524
90~98
170~180
78~88
¥
53,540
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
返品不可
26731398
3542BK-M
854-5526
84~92
160~170
72~80
¥
53,540
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26731346
3542OR-SS
854-5534
72~80
145~155
60~68
オープン
取扱い終了
26731355
3542OR-S
854-5533
78~86
150~160
66~74
オープン
取扱い終了
26731407
3542BK-SS
854-5528
72~80
145~155
60~68
オープン
取扱い終了
26731416
3542BK-S
854-5527
78~86
150~160
66~74
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください