曜日別特売

ワイルドタフレイン

ワイルドタフレイン - グローブマニア(川西工業)ワイルドタフレイン - グローブマニア(川西工業)ワイルドタフレイン - グローブマニア(川西工業)ワイルドタフレイン - グローブマニア(川西工業)ワイルドタフレイン - グローブマニア(川西工業)

負荷のかかる肩、肘、膝部分には、高い耐久性を誇るオックスフォード生地を採用しています。

用途雨天時の野外作業仕様胸と背中に反射テープ・フードは取り外し可能・袖口マジックテープ・裾ボタン調整式・上着に外ポケット・裏メッシュ仕様・収納バック付混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100耐水圧(mmH2O)10000以上内容量1セット(5着)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mmH2O)
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267314253546OR-3L10000以上3L175~185オレンジ102~110854-5547
42,300
27,980
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
267314683546GR-3L10000以上3L175~185グレー96~104854-5543
42,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
267314773546GR-LL10000以上LL170~180グレー90~98854-5545
42,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
267314863546GR-L10000以上L160~170グレー84~92854-5544
42,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
267314953546GR-M10000以上M180~185グレー108~122854-5546
42,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
267314343546OR-LL10000以上LL175~185オレンジ96~104854-5549
オープン
取扱い終了
267314433546OR-L10000以上L170~180オレンジ90~98854-5548
オープン
取扱い終了
267314523546OR-M10000以上M160~170オレンジ84~92854-5550
42,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする