グローブマニア(川西工業)
糸入パンツ
ポリエステル補強糸を塩化ビニールフィルムでサンドイッチした丈夫なレインパンツです。
用途
雨天時の野外作業
材質
ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル)
内容量
1セット(10着)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26731547
8150-3L
854-5621
3L
709
175~185
94~104
¥
22,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26731556
8150-LL
854-5623
LL
666
175~185
86~96
¥
22,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26731565
8150-L
854-5622
L
596
170~180
78~88
¥
22,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26731574
8150-M
854-5624
M
536
160~170
72~80
¥
22,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください