曜日別特売

ファインタッチメカニック 2094

ファインタッチメカニック 2094 - アトムファインタッチメカニック 2094 - アトムファインタッチメカニック 2094 - アトムファインタッチメカニック 2094 - アトムファインタッチメカニック 2094 - アトムファインタッチメカニック 2094 - アトムファインタッチメカニック 2094 - アトム
(10件のレビュー)

軽くてフィット感が良く、整備作業兼ライディング用としても使用可能なデザイン。
タッチパネル操作ができ、急な電話対応でも手袋をしたままでOK。
親指甲側にパイル生地を使用しており汗ふきもできる。

材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン入数(双)1機能通気性、タッチパネル操作材質(甲)ポリエステル他袖口仕様マジックタイプ内容量1双
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
262191562094ネイビーM21
1,300
939
1,033(税込)
翌々日出荷
2026
1130日まで
262191832094グリーンM21
1,300
939
1,033(税込)
当日出荷
-
262191922094グリーンL21.5
1,300
939
1,033(税込)
当日出荷
-
262192082094グリーンLL22
1,300
939
1,033(税込)
当日出荷
-
262192262094レッドL21.5
1,300
939
1,033(税込)
当日出荷
-
262191652094ネイビーL21.5
1,300
取扱い終了
-代替品有
262191742094ネイビーLL22
1,300
取扱い終了
-代替品有
262192172094レッドM21
1,300
取扱い終了
-代替品有
262192352094レッドLL22
1,300
取扱い終了
-代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2621916520942621919220942094 ファインタッチメカニック 2094 アトム 26219192ファインタッチメカニック 2094アトム1双
939
税込1,033
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2621917420942621920820942094 ファインタッチメカニック 2094 アトム 26219208ファインタッチメカニック 2094アトム1双
939
税込1,033
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2621921720942621918320942094 ファインタッチメカニック 2094 アトム 26219183ファインタッチメカニック 2094アトム1双
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2621923520942621920820942094 ファインタッチメカニック 2094 アトム 26219208ファインタッチメカニック 2094アトム1双
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 電気工事等
電気・ガス・熱供給・水道業

他の方も指摘されてるけど、
使用してすぐに、指先のコーティングがはがれる
電気機器や工場の機器メンテもしてるけど、
他機械に混入する恐れ大なので、
そういう場面では特に使えない

対象商品 : 26219192
2022-03-25
用途: 車の整備
製造業

今までは軍手を使用していましたが、手のフィット性が悪いため
この製品を購入しました。
フィット性と耐久性があり、満足です。

対象商品 : 26219174
2020-11-26
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社阪神コンプレッサー

軍手があまり好きじゃないので購入しました。作業しやすく気に入ってます。

対象商品 : 26219226
2019-06-22
用途: ライディング グローブとして
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイで使用しています。
暑い夏でも涼しく、通気性はグッド。
更にグリップも満足。
コスパ良いですね。

対象商品 : 26219165
2019-02-05
用途: バイク用としています。
メカオンチ自動車・二輪車・自転車関連業

夏場のバイク通勤に使っています。リーズナブルで、涼しくて快適でした。

対象商品 : 26219183
2018-08-24
用途: 車のメンテナンス時
合同会社MAX運輸・通信業

リピーターです。
フィット感が良く 細かい作業時に重宝しております。

対象商品 : 26219174
2022-07-26
用途: 普段使用
教育・研究機関

通気性が良く使いやすいですが、手を入れるとき手首部分を引っ張ると、ゴム部分の縫い付けがほつれてしまいました。改善が必要と思います。

対象商品 : 26219208
2018-07-02
用途: 二輪乗車時、軽作業

指先のコーティングが使用開始5分で剥げる
左右の親指、人差し指すべて
全体のつくりは悪くないが肝心の部分がこれでは

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする