曜日別特売

ベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ

ベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ

格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。
格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。

適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼板 溶融亜鉛メッキ長さ(mm)583質量(kg)3取付幅(mm)最大115マスト径(Φmm)38内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26222166MV30ZM
15,330
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする