曜日別特売

スピードメーターケーブル

スピードメーターケーブル - PMCスピードメーターケーブル - PMC
(3件のレビュー)

タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2622429381-2030Z1/Z2,Z750-1000 ワイヤー長 約84.5cm メーターギアネジサイズ M11-PC1.00
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
2622430281-2031ワイヤー長 約92.5cm メーターギアネジサイズM11-PC1.00
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
2622431881-2032ワイヤー長 約93.5cm メーターギアネジサイズM12-PC1.00
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26224318
2022-11-19
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品は納品に時間がかかるので、PMCの物を注文しました。
届いたものは、外国製と思われる物でした。
PMCで外注かけてるのかもしれませんが、パッケージのどこにもPMCとは書かれてなかった。
品質は純正品には程遠いですが、とりあえず使えます。

対象商品 : 26224302
2018-12-31
用途: ケーブル交換
その他業種

特に問題なく使えました!スズキ インパルス400
gk79a

3が参考にしています
対象商品 : 26224293
2020-10-22
用途: スズキラブスリースクーターの純正品の代わり
サービス業

長さや作りは写真や説明のとおりで信頼できました、しかし取り付けネジ山のピッチが特別な物でない車両に、車輪側がスムーズに回らず硬かった、相手はプラスチックなのにプライヤーを使わないと回せなかった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする