Z/KZ レバーボルトセット

Z/KZ レバーボルトセット - PMCZ/KZ レバーボルトセット - PMCZ/KZ レバーボルトセット - PMCZ/KZ レバーボルトセット - PMC
(3件のレビュー)

高強度で防錆性に優れるステンレス材を使用したブレーキ、クラッチレバー用のボルト&ナットセット。年式によって寸法が異なりますので装着車輌の取り付け部をご確認いただき寸法表より適合するものをお選び下さい。

内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2622833581-3173取付穴径 7Φ シャフト部15.0mm ネジ部 11.5mm ネジ径 M6
1,5001,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
2622834481-3175取付穴径 8Φ シャフト部15.2mm ネジ部 12.8mm ネジ径 M6
1,5001,498
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
2622835381-3161取付穴径 7Φ シャフト部10.6mm ネジ部 11.0mm ネジ径 M5
1,5001,498
1,268
アウトレット
1,395(税込)
当日出荷
残り1点です
2622836281-3162取付穴径 8Φ シャフト部15.0mm ネジ部 15.0mm ネジ径 M6
1,5001,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
2622837881-3166取付穴径 8Φ シャフト部30.0mm ネジ部 10.5mm ネジ径 M6
1,5001,498
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26228353
2023-10-04
用途: JOG90のプレーキレバー取付ボルト
その他業種

探してもなかなか見つからなかったので良い買い物が出来ました。
出来るなら金、焼きチタンなど色の種類があればいいなと思いました。

対象商品 : 26228362
2020-09-09
用途: バイクのブレーキレバー
教育・研究機関

サイズを指定して購入したのでピッタリでした。他のサイトで探したのですが見つからずモノタロウで見つかり大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 26228344
2019-11-22
用途: バイクの整備
運輸・通信業

もともとのボルトがサビで見映えが悪かったので交換しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする