ミドリ安全
保護めがね (ハードコート)
軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
仕様
【防傷加工】○、【UVカット】○、【ノーズパッド】○、ANSI規格品(Z87.1)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
819-9550
質量(g)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×156×140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26736718
MP-781
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください