保護めがね ブルーミラー(ハードコート)

保護めがね ブルーミラー(ハードコート) - ミドリ安全
(1件のレビュー)

軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。

仕様【防傷加工】○、【UVカット】○、【ノーズパッド】○、ANSI規格品(Z87.1)材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番819-9552質量(g)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×150×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26736736MP-783
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 屋外作業
製造業

フィット感がよく、軽く、申し分なしです。普通にサングラスとしても使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする