雷サージプロテクター(ギガビット対応)

雷サージプロテクター(ギガビット対応) - サンワサプライ雷サージプロテクター(ギガビット対応) - サンワサプライ雷サージプロテクター(ギガビット対応) - サンワサプライ雷サージプロテクター(ギガビット対応) - サンワサプライ

雷サージからネットワーク接続機器を保護します。
ギガビットイーサネットに対応しています。
カテゴリ5e(1000BASE-T)の伝送が可能です。
PoE(パワーオーバーイーサネット)(48V)に対応しています。
鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。

仕様保護モード/ディファレンシャル&コモンモード質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧データ/5V、パワー/48Vケーブル長(m)アースケーブル/0.27(Y端子付き)コネクタ形状RJ-45シールドポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×120×25応答時間5ns以下ピン数(ピン)保護ピン/全8インパルス電圧(V)保護電圧/500以下アズワン品番64-0889-18使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)公称放電電流(8/20μs)(kA)パワー・データ/10インピーダンス(Ω)1000M(絶縁)内容量1個
注意
※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27629123ADT-NF5EN
30,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする