USBスピーカー

USBスピーカー - サンワサプライ
(6件のレビュー)

USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。
実用最大出力6W(3W+3W)でノイズの少ないデジタル音声を高音質で再現します。
パソコンからUSBケーブルでデジタルのまま信号を取り出すため、パソコンの様々なノイズ影響を受けることなく、クリアな音質を楽しめます。
省スペースに設置できるコンパクトサイズながら響きの良い木製キャビネットを採用することで美しい音質を再現します。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。

入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ材質筐体/木製ブラック質量(g)612形式バスレフ式フルレンジスピーカーシステム電源USBポートより供給(DC5V 500mA)最大出力(W)実用/6(3W+3W)ケーブル長(m)スピーカー間ケーブル/1、パソコン接続USBケーブル/1.2対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Mac OS X(10.6~10.11)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×88×100.5周波数特性110Hz~18KHzスピーカー2インチ(直径50.8mm)インピーダンス(Ω)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31325577MM-SPU10BK
3,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-25
用途: 会社のPCに

会社のPCに取付けました。USBに繋ぐだけと超簡単に接続できます。小さくて邪魔にならないし、回す式のボリュームスイッチが本体に付いているので便利です。音も価格の割りには普通に満足できるレベルだと思います。おススメです。

対象商品 : 31325577
2021-08-25
用途: 会議
製造業

広範囲に音が届きますので、大人数で使用するのには想像以上に良い商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 31325577
2020-10-08
用途: パソコン
建設業・工事業

今までのスピーカーは別電源が必要で不便だったがUSB接続だけで音質良く聞けてデザインも気に入っています。コストもお手頃だし買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 31325577
2018-07-13
用途: パソコンでの講義や映画鑑賞
荒木電気工事

小型の為、狭い机上では、邪魔にならず、結構音質もよく、大変助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 31325577
2018-08-30
用途: パソコンに接続

小さいですが音もいいですし、パソコンへの接続も簡単でした。

2が参考にしています
対象商品 : 31325577
2018-01-05
用途: 朝礼時・会議等で動画を鑑賞する際に使用

出力が6Wだったので少し物足りないかと不安があったが、屋外使用時でも余裕で聞き取れました。USB接続なのでノイズも無く、配線もすっきり。良い物を購入できました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする