日立
深井戸用自動コンパクト
12m~35mまでの深井戸に。
用途
深井戸用
仕様
楽でか操作パネル付
型式
(ジェット)J75-24W、J75-35W
質量(kg)
26
周波数(Hz)
50/60共用
吐出口径(Φmm)
25
電源コード(m)
2
機能
凍結防止
吸込口径(Φmm)
吸込管30・圧力管30
押上高さ(m)
16(圧力一定時18)
内容量
1台
注意
※深井戸用自動コンパクトポンプは、ポンプ単独では使用できませんので、必ずジェット(別売り品)と組み合せてお使いください。
※F形以降のジェットを使用することができますが、ポンプ交換の際は性能確保のため、ジェットの交換もおすすめします。
※他社ジェットとの組み合せはできません。
※吸上高さが18mを超える場合、運転圧力:「高」は使用できません。(ポンプが停止しない場合があります。)
※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。(水が途切れることがあります。)
※他社の除菌器とは結線接続ができません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
出力(W)
全揚程(m)
消費電力(W)(50/60Hz)
揚水量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26237855
DM-P400W
単相100
400
28/34(J75-24W組み合わせ時)、40/46(J75-35W組み合わせ時)
1005
38(吸上高さ12m、全揚程28m時)
¥
157,000
取扱い終了
返品不可
26237864
DM-P600W
単相100
600
28/34/40(J75-24W組み合わせ時)、46/51(J75-35W組み合わせ時)
1150
39(吸上高さ12m、全揚程28m時)
¥
169,000
取扱い終了
返品不可
26237873
DM-K750W
三相200
750
28/34/40(J75-24W組み合わせ時)、46/51(J75-35W組み合わせ時)
1350
40(吸上高さ12m、全揚程28m時)
¥
173,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください