大阪魂
四角ナット(鉄・三価ブラック)
表面処理
三価ブラック
材質
鉄
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26238887
M3
1パック(61個)
M3
0.5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
26238896
M4
1パック(43個)
M4
0.7
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
26238905
M5
1パック(38個)
M5
0.8
¥
879
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26238914
M6
1パック(21個)
M6
1.0
¥
819
¥
659
アウトレット
¥
725
(税込)
当日出荷
残り1点です
26238923
M10
1パック(4個)
M10
1.5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください