芝生のエアレーションスパイク

芝生のエアレーションスパイク - TAKAGI(高儀)芝生のエアレーションスパイク - TAKAGI(高儀)芝生のエアレーションスパイク - TAKAGI(高儀)
(6件のレビュー)

古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化!
エアレーション効果
土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。
古い芝の根を切る効果
芝生は根を痛められると成長が活性化。
土に穴が開き地中に空気を供給
芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。

質量(g)388寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×90アズワン品番64-4068-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335356-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26335356
2021-05-17
用途: 庭の芝の簡単エアレーションに!
卸売・小売業

種から育てた庭の芝、良い感じに育ってますが、なんだか土が硬いような、普通の突くタイプのエアレーションは楽しくないので、これを買いました、中々土から抜くときにコツがいります(笑)長靴で固定するのがやりやすいです、できるなら、もう少し密着できる、硬く固定したいです、なので星1つ減らしました

1が参考にしています
対象商品 : 26335356
2019-04-19
用途: 芝生のエアレーションのため
教育・研究機関

予想はしておりましたが、結構歩きづらいものでした。付属のベルトが思う様に締められないため、途中でベルトが足から抜けてしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 26335356
2018-06-06
用途: 芝生の目詰まりを緩和したい
その他業種

1.メッチャ、履き辛い(取り付けにくい)です。運動靴、長靴、防水運動靴等、いろいろ試した結果、後者がもっとも履きやすく、動きやすい。
2.芝生の中を歩くわけですが、スパイクが抜けにくい。これは、芝が相当目詰まりしていたことが原因かと。いちど通ったあとや柔らかなところは、すんなり抜けました。3.果たして、効果は?

1が参考にしています
対象商品 : 26335356
2018-06-06
用途: 芝の更新作業
有限会社原沢総合計算センターサービス業

スパイクが思いのほか細いので抜きがよかった。それと薄いのがよい。

1が参考にしています
対象商品 : 26335356
2017-07-22
用途: 芝生の手入れ
株式会社サンライズ・システム・プランニング

使用した結果がまだ解らないですが、地中の通気に役立つ様な気がします。

対象商品 : 26335356
2017-05-23
用途: 芝生のエアレーション

装着して歩くだけで、簡単にエアレーションできる。締め付けのベルトが緩みやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする