DAIKO(大光電機)
LEDスポットライトスタンド
色温度(K)
2700
LEDランプ
交換不可、調光不可
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892753
DXL-81094B
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24892762
DXL-81194B
6.1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください