曜日別特売

感熱ラベルプリンタ LP-55SⅢシリーズ

感熱ラベルプリンタ LP-55SⅢシリーズ - MAX(マックス)[事務用品・工具]感熱ラベルプリンタ LP-55SⅢシリーズ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

楽らくラベルStandard標準搭載
外部メモリに対応
LANを標準搭載
本体メモリを搭載

印字密度300dpi印字方式ダイレクトサーマル方式印字速度最大80mm/secインターフェースUSB(A)、USB(B)、RS-232C、LAN質量(kg)約2.8(ラベル除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×217×217(LCDオープン時/910)電源AC100V 50/60Hz消費電力(W)55(発行時)、10(待機時)最大印字幅(mm)50内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベル幅
使用可能ラベル
付属品
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76151266LP-55SAⅢ25~55mm上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光紙感熱紙熱紙ラベル作成ソフト「楽々ラベルStandard」、ヘッドクリーナ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書15~120
260,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
76151275LP-55SHⅢ25~75mm上質感熱紙・キャスト(コート)紙・ユポサーマル・高耐光紙感熱紙熱紙ラベル作成ソフト「楽々ラベルStandard」、ヘッドクリーナ電源コード、USBケーブル、取扱説明書15~160
230,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする