曜日別特売

電動ドリル用インパクトソケットアダプター

電動ドリル用インパクトソケットアダプター - TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動ドリル用インパクトソケットアダプター - TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動ドリル用インパクトソケットアダプター - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(4件のレビュー)

電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター
各種ボルト・ナットの着脱作業に
圧入式で軸折れに強く耐久性抜群!リング付き
18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)

内容量1個
注意
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用 しないでください。
※作業時には、必ず保護めがねを着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
対辺寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263573882BAN-12759-5557255112.59.5
1,260
869
956(税込)
当日出荷
263573972BAN-16759-556540541612.7
1,320
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-29
用途: リングって‥‥

リングが硬すぎて無理矢理入れないと入りません。抜く時もかなり力をないと取れません。

対象商品 : 26357397
2020-02-29
用途: 車両整備時

エアーインパクトレンチも併用していますがエアーのない場所やちょっと使いたいときにエアーインパクトレンチ用ソケットをマキタTD171につけて使用しています。
エアーインパクト同様の先がリングになっていて、抜き差し感は同等で先も長くないので使い勝手は良いです。
ただしTD171の最大トルク180Nのフルパワーで連打したところ六角の根本からへし折れました。
新品に近い状態だったので18V対応をうたっていますが、フルパワーでの強度はそんなに高くないと思います。

対象商品 : 26357388
2019-02-20
用途: 機械メンテナンス
有限会社 燦技術建設業・工事業

リングって・・・どういったソケットに対応するのでしょうか。トネだからと思って買ったのに使えません。

2が参考にしています
対象商品 : 26357397
2018-11-03
用途: ソケット変換時
医療・福祉・介護関連業

リング付きで通常のソケットには使えません。注意書きが必要と思われる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする