コーコス信岡
抗菌防臭・防縮長袖シャツ A-1748
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100
対応シーズン
秋冬
生地
チノクロス(液アン+銀ナノ抗菌加工)
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×15
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈
長袖
内容量
1枚
全35種類を絞り込む
色
選択してください
キャメルベージュ
シールズネイビー
ダークアズーリ
パウダーグリーン
プラチナシルバー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26551053
A-1748
シールズネイビー
S
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551062
A-1748
シールズネイビー
M
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551078
A-1748
シールズネイビー
L
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551087
A-1748
シールズネイビー
LL
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551096
A-1748
シールズネイビー
EL
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551105
A-1748
シールズネイビー
4L
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551114
A-1748
シールズネイビー
5L
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551123
A-1748
キャメルベージュ
S
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551132
A-1748
キャメルベージュ
M
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
26551148
A-1748
キャメルベージュ
L
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551157
A-1748
キャメルベージュ
LL
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551166
A-1748
キャメルベージュ
EL
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551175
A-1748
キャメルベージュ
4L
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551184
A-1748
キャメルベージュ
5L
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551193
A-1748
プラチナシルバー
S
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551202
A-1748
プラチナシルバー
M
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551218
A-1748
プラチナシルバー
L
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551227
A-1748
プラチナシルバー
LL
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551236
A-1748
プラチナシルバー
EL
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551245
A-1748
プラチナシルバー
4L
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551254
A-1748
プラチナシルバー
5L
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551263
A-1748
ダークアズーリ
S
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551288
A-1748
ダークアズーリ
L
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551297
A-1748
ダークアズーリ
LL
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551306
A-1748
ダークアズーリ
EL
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551315
A-1748
ダークアズーリ
4L
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551324
A-1748
ダークアズーリ
5L
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551333
A-1748
パウダーグリーン
S
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551342
A-1748
パウダーグリーン
M
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551358
A-1748
パウダーグリーン
L
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551367
A-1748
パウダーグリーン
LL
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551376
A-1748
パウダーグリーン
EL
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551385
A-1748
パウダーグリーン
4L
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551394
A-1748
パウダーグリーン
5L
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26551272
A-1748
ダークアズーリ
M
¥
8,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください