モノタロウ

トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品

トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品 - モノタロウトイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品 - モノタロウトイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品 - モノタロウトイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品 - モノタロウトイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品 - モノタロウ
(997件のレビュー)

商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。
170m巻きのため交換の手間が軽減できます。
※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。

タイプシングル使用場所トイレ種別芯なし長さ(m)170幅(mm)108材質再生紙内径(Φmm)約38FSC認証認定FSC認証番号C145817
注意
※トイレの詰まりの原因になりますので、一度に大量のトイレットペーパーをトイレに流さないでください。水洗トイレに包装材を流さないで下さい。トイレットペーパーは屋外や湿気の多い場所へ長期保管すると品質が変化する場合がございます。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管をしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26600008シングル1パック(6ロール)
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26600017シングル1箱(6ロール×8パック)
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
26600017シングル1箱(6ロール×8パック)3,6984,068
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:997
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26600017
2025-12-24
用途: トイレの時に
その他業種

赤いラッピングのダブルでさえ、普通より薄く感じていたので、シングルだとどうかと思ってましたが、確かにシングルで薄いんですけど、必要ない箇所までダブルで無駄にするより、必要なところをシングルでも多めにすれば問題なく、さらに、巻いているメートルも赤のシングルは120m、黒は170mなため、長持ちして交換の手間も減り、一番は赤いラッピングと同じスペースに置けるのに長持ちするので、置く場所も節約できます。

1が参考にしています
2026-02-07
用途: 店舗用トイレ
卸売・小売業

芯なしで巻量も多いので交換頻度が少なく重宝してます。シングルでも材質がある程度丈夫なので巻き取り時に千切れ片が出にくいと思います。芯なしなので仕方ないことですが中心のホールが歪になっているものが見受けられ巻き取り時に少しうるさいことも少々あるかなと。改善できればうれしいですね。

1が参考にしています
2026-02-19
用途: 作業場のトイレ用
森鋲螺製作所

芯なしで使用済みになっても紙芯が残らず芯を捨てる手間が要らない。
小さなことだが、使用者治してはありがたい。

1が参考にしています
2026-02-07
用途: 災害対策用として
サービス業

災害対策として箱買いしてローリングストックしてます。
家族4人1箱あれば数ヶ月持つので災害対策としては十分です。
薄手ですこし固めなので嫌な人もいるかも。

1が参考にしています
2026-03-11
用途: 店舗と事務所で使用します
製造業

芯が無いのはゴミが出なくてとても良いです。
170m巻きにしてから、交換する回数が減ってとても良いです。

対象商品 : 26600017
2026-03-17
用途: 日常的に使用
樗木ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

170m巻なので交換頻度が少ない。収納スペースを取らないので便利です。

2026-02-27
用途: 家庭用
製造業

普通のトイレットペーパーです。何も問題ありません。スタンダードトイレットペーパーと言ってもいいのではないでしょうか。

2026-02-12
用途: トイレ
有限会社多摩八光運輸運輸・通信業

会社用の為、替える手間も省けますし金額的にもリーズナブルで、紙が薄いのは
もちろんですが、使用するに当たり特に問題ありません。継続して使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする