曜日別特売

彫刻刀 キワ型(印刀)

彫刻刀 キワ型(印刀) - 三木章彫刻刀 キワ型(印刀) - 三木章
(5件のレビュー)
刃型キワ型(印刀)内容量1本
全16種類を絞り込む
規格寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
規格寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26568386801031
3,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
26568395801581.5
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
26568404802022
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
26568413803013
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
26568422804554.5
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
26568438806086
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
26568447807527.5
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
26568456809059
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
265684658105610.5
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
265684748120912
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
265684838135313.5
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
265684928150615
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
265685088180318
2,700
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
265685178210721
3,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
265685268240424
3,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
265685358300530
3,800
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-28
用途: 仏像彫刻で使用
その他業種

初心者で趣味で始めました。研磨していくと短くなった刀の長さほど、木の柄を削って使用するので長く使用できるようです。メーカー希望価格より安いので、基本的な刀数を購入させていただきました。グリップがふといので使いやすいです。

対象商品 : 26568438
2018-01-23
用途: バードカービングの木彫りは機械掘りでなく彫刻刀で切り出ししています。
その他業種

地元の店で価格的に同等の別のメーカーのものを10数本使っています。違いはよくわませんが新しいので良く切れます。

対象商品 : 26568422
2017-04-29
用途: 将棋駒彫りのため
その他業種

同じ三木章のキワ3㎜と仕上げ砥石と一緒に購入させてもらいました。素人の初心者ですので、また耐水ペーパー・ニス等を購入したいと思ってます。

対象商品 : 26568438
2018-07-03
用途: 木の彫刻
農・林・水産業

刃の仕上げ状態は最悪でした。いわゆる、刃裏切れの状態でおまけに表も中仕上げ状態でした。最初切れ味は良かったのですが1日で目こぼれが起き切れなくなり、再研磨することになりました。再研磨後は切れ味も良く、急に切れなくなる事も無く満足しています。本体は良い製品ですので、仕上げ研磨の改善を望みます。

対象商品 : 26568413
2017-04-28
用途: 将棋駒を彫ってみようと思いまして!
その他業種

三木章の印刃4.5㎜使っておりまして 3mmの印刃でキワ部分を彫るように購入しました。素人ですが使いやすいと感じております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする