適合場所浴室付属品リモコンコード(5m) 1本、本体取付ねじ 6本、吸込グリル取付ねじ 4本、吸込口・排気口・遮蔽板取付ねじ 4本、取付枠取付ねじ(直付用) 2本、吸込グリル 1個、遮蔽板 2個、パッキン(吸込グリル用) 1個、取付枠 1個、本体カバー取付予備ねじ 2本、石膏ボード用アンカー 4本材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W端子(SL)300V、20A内容量1個