東芝キヤリア
ダクト用換気扇中間取付タイプ
材質
(本体枠)PP樹脂、(底板)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ゴムクッション)NBR
質量(kg)
5
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
モーター
4極コンデンサー誘導電動機
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
電源コード
4芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m
色調
(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
消費電力(W)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26558796
DVC-18M3
(強)0.34・0.39、(弱)0.15・0.16
(強)34・39.5、(弱)15・16
(強)37.5/36.5、(弱)28/25.5
【0Pa】(強)260/250、(弱)170/150、【30Pa】(強)231/232、(弱)135/119、【50Pa】(強)210/219、(弱)110/100
¥
42,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26558805
DVC-18MQ3
(強)0.46・0.55、(弱)0.25・0.27
(強)46・55、(弱)25・27
(強)41/41、(弱)32/30
【0Pa】(強)300/300、(弱)210/190、【30Pa】(強)280/283、(弱)185/162、【50Pa】(強)260/273、(弱)172/148
¥
46,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください