ダクト用換気扇中間取付タイプ

ダクト用換気扇中間取付タイプ - 東芝キヤリア
付属品平座金(本体固定用) 8個、ゴムクッション(本体固定用) 8個、遮蔽板(吸込用) 1個、風量調整板 1個材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)6.5消費電力(W)32、37定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】192/204、【30Pa】168/184、【50Pa】152/168内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26558814DVC-18T1
45,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする