曜日別特売

ダクト用換気扇メタルルーバータイプ

ダクト用換気扇メタルルーバータイプ - 東芝キヤリア
付属品取付ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板、(ケーシング)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)亜鉛メッキ鋼板、(電装蓋)亜鉛メッキ鋼板、(羽根)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(スプリング)SUSバネ用鋼材、(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板質量(kg)4.7周波数(Hz)50、60電流(A)0.35、0.36消費電力(W)33、35定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)37、36端子(SL)AC300V 20A風量(m3/h)【 0Pa】270、260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26559015DVF-18MRKS8
36,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする