曜日別特売

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ - 東芝キヤリア
表面処理(アース端子)スズメッキ色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)50、60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
モーター
消費電力(W)
電流(A)
質量(kg)
風量(m3/h)
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26559767DVF-S10H4(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)発泡PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(スプリング取付板)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板2極コンデンサー誘導電動機11、120.12、0.131.4【 0Pa】88、9131.0、31.5
19,700
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
26559785DVF-S14H4(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)発泡PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(スプリング取付板)ステンレス鋼板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板4極コンデンサー誘導電動機21、240.22、0.252.3【 0Pa】165、16536.5、36.5
26,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする