付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)着色亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)1.8周波数(Hz)50、60電流(A)0.14、0.14消費電力(W)12、13定格電圧(V)100方式天井用表面処理(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、33端子(SL)AC300V 7A色調(外枠)マンセルN-2、(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【 0Pa】88、91内容量1個