曜日別特売

ダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ

ダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ - 東芝キヤリア
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
周波数(Hz)
消費電力(W)
電流(A)
質量(kg)
風量(m3/h)
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26559986DVF-T18P(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板50、6030.5、32.50.31、0.334.9【 0Pa】290、28031、30.5
44,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
26560047DVF-T20FV(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板50、6046、530.47、0.535.6【 0Pa】425、42542、41.5
53,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
26560056DVF-T20FVD(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板(強)50・60、(弱)50・60(強)43.5・48.5、(弱)25・26.5(強)0.44・0.48、(弱)0.26・0.275.7【 0Pa】(強)400・400、(弱)280・270(強)41・41、(弱)31.5・31
54,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
26560065DVF-T20FVDA(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板(強)50・60、(弱)50・60(強)43.5・48.5、(弱)15・16(強)0.44・0.48、(弱)0.16・0.165.7【 0Pa】(強)400・400、(弱)195・190(強)41・41、(弱)22.5・22
57,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
26560074DVF-T20FVQD(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板(強)50・60、(弱)50・60(強)52・60、(弱)35.5・40(強)0.53・0.63、(弱)0.36・0.406.4【 0Pa】(強)475・475、(弱)380・375(強)46・46、(弱)40.5・40
61,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26560083DVF-T20FVQDA(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板(強)50・60、(弱)50・60(強)52・60、(弱)17.5・19(強)0.53・0.63、(弱)0.18・0.196.4【 0Pa】(強)475・475、(弱)240・230(強)46・46、(弱)28・27
63,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする