ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリア
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
消費電力(W)
騒音値(dB)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26560126DVF-T20PD6.9(強)0.45・0.49、(弱)0.26・0.27(強)44・48.5、(弱)25・26.5(強)38.5・38.5、(弱)30・29【 0Pa】(強)405・405、(弱)290・285
55,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
26560135DVF-T20PQD7.5(強)0.54・0.64、(弱)0.36・0.40(強)53・61、(弱)35.5・40(強)43.5・43、(弱)38・37【 0Pa】(強)500・495、(弱)400・390
61,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする