ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリア
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電流(A)
質量(kg)
風量(m3/h)
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26560196DVF-T23FVD(強)83・94、(弱)56・61(強)0.84・0.94、(弱)0.56・0.629.1【 0Pa】(強)595・550、(弱)475・440(強)46・44.5、(弱)40.5・39.5
74,100
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
26560205DVF-T23FVQDA(強)102・113、(弱)48.5・48.5(強)1.0・1.1、(弱)0.53・0.579【 0Pa】(強)660・595、(弱)300・275(強)48・46、(弱)30.5・28
74,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする