曜日別特売

ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリア
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本方式天井用定格電圧(V)100内容量1個
全10種類を絞り込む
消費電力(W)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
色調
モーター
端子
周波数(Hz)
消費電力(W)
電流(A)
質量(kg)
風量(m3/h)
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26560275DVF-XT10C(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板(本体枠)マンセルN112極コンデンサー誘導電動機(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵50、6010.1、11.60.102、0.1161.3【 0Pa】91、9126、26
18,100
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
26560284DVF-XT10CDA(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板(本体枠)マンセルN112極コンデンサー誘導電動機(SL)AC300V 7A(強)50・60、(弱)50・60(強)10.1・11.6、(弱)5.3・5.8(強)0.102・0.116、(弱)0.072・0.081.5【 0Pa】(強)91・91、(弱)60・60(強)26・26、(弱)18・18
21,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
26560293DVF-XT10CDK(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板(本体枠)マンセルN112極コンデンサー誘導電動機(SL)AC300V 7A(強)50・60、(弱)50・60(強)10.1・11.6、(弱)3.2・3.6(強)0.102・0.116、(弱)0.056・0.0631.5【 0Pa】(強)91・91、(弱)35・35(強)26・26、(弱)15・15
21,900
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
26560302DVF-XT14C(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板(本体枠)N114極コンデンサー誘導電動機(SL)AC300V 7A50、6017.5、18.50.18、0.192.1【 0Pa】188、18532.5、32
21,700
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
26560318DVF-XT14CDA(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板(本体枠)N114極コンデンサー誘導電動機(SL)AC300V 7A(強)50・60、(弱)50・60(強)16・20、(弱)7.8・7.9(強)0.17・0.20、(弱)0.10・0.122.1【 0Pa】(強)190・190、(弱)86・78(強)33・33、(弱)17.5・17
25,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26560327DVF-XT14CDK(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板(本体枠)N114極コンデンサー誘導電動機(SL)AC300V 7A(強)50・60、(弱)50・60(強)18・20、(弱)13・12.5(強)0.19・0.20、(弱)0.13・0.132.1【 0Pa】(強)190・190、(弱)117・113(強)33・33、(弱)21.5・21
25,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26560336DVF-XT14CDX(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板(本体枠)N114極コンデンサー誘導電動機(SL)AC300V 7A(強)50・60、(弱)50・60(強)11.5・13、(弱)7.8・7.5(強)0.12・0.13、(弱)0.08・0.092.1【 0Pa】(強)152・155、(弱)81・75(強)27.5・28、(弱)17.5・16.5
24,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26560345DVF-XT14CQ(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板(本体枠)N114極コンデンサー誘導電動機(SL)AC300V 7A50、6021.0、24.50.21、0.242.1【 0Pa】223、22036.5、36
22,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26560354DVF-XT14CQD(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板(本体枠)N114極コンデンサー誘導電動機(SL)AC300V 7A(強)50・60、(弱)50・60(強)19.5・21.5、(弱)14.5・14.5(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.162.1【 0Pa】(強)205・206、(弱)135・130(強)34.5・34.5、(弱)24.5・23.5
27,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26560363DVF-XT14CX(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板(本体枠)N114極コンデンサー誘導電動機(SL)AC300V 7A50、60115、130.12、0.132.1【 0Pa】152、15527.5、28
21,300
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする