ダクト用換気扇DCモータールーバー別売タイプ

ダクト用換気扇DCモータールーバー別売タイプ - 東芝キヤリア
付属品木ねじ Φ4×35L 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)2周波数(Hz)50/60電流(A)(急速)0.43、(強)0.15、(弱)0.07消費電力(W)(急速)23、(強)6.5、(弱)2.6定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ最大電流(A)(急速)0.55、(強)0.44、(弱)0.17モーターDCブラシレスモータ騒音値(dB)(急速)42、(強)29、(弱)17.5最大消費電力(W)(急速)29.5、(強)23、(弱)7.5端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)N11風量(m3/h)【 0Pa】(急速)280、(強)160、(弱)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26560537DVF-XTD14CD
38,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする