ダクト用換気扇照明器具取付タイプ

ダクト用換気扇照明器具取付タイプ - 東芝キヤリア
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)亜鉛鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鋼板、(取付板)亜鉛鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.7周波数(Hz)50、60電流(A)0.15、0.16消費電力(W)15、16定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)29.5、29.5端子(SL)AC300V 7A風量(m3/h)【 0Pa】162、162内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26560546DVL-14KX4
41,800
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする