曜日別特売

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ - 東芝キヤリア
付属品木ねじ(Φ4×35L) 26本材質(本体枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(遮閉板)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付板)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)5周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16消費電力(W)(強)35・40、(弱)15・16定格電圧(V)100方式二~三部屋用表面処理(アース端子)スズメッキモーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)(強)43・43、(弱)31・30端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(ケーシング)マンセルN-1、(羽根)マンセルN-1、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5、(遮閉板)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1、(取付板)マンセルN-1、(シャッター)マンセルN-1風量(m3/h)【 0Pa】(強)250・250、(弱)165・156内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26560555DVP-20CLTS4
58,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする