ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ - 東芝キヤリア
周波数(Hz)50、60定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
電流(A)
消費電力(W)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26560607DVP-S10FH4木ねじ(Φ4×35L) 6本、取付ボルト 1本、木ねじ(Φ3.1×25L) 4本2.10.14、0.1412、13(アース端子)スズメッキ
31,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26560564DVP-G10L8タッピンねじ(Φ4×35L) 10本、取付ボルト 1本2.10.09、0.118.5、9.8(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ
20,600
取扱い終了
26560573DVP-G14L3B1木ねじ(Φ4×35L) 10本、取付ボルト 1本3.30.18、0.1817、18(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ
25,600
取扱い終了
26560582DVP-G14L8タッピンねじ(Φ4×35L) 10本、取付ボルト 1本30.18、0.1817、18(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ
22,200
取扱い終了
26560598DVP-G14LQ8タッピンねじ(Φ4×35L) 10本、取付ボルト 1本30.21、0.2421、23(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ
24,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26560564DVP-G10L826037096DVP-T10LDVP-G10L8 換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア 26037096換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ東芝キヤリア1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26560573DVP-G14L3B150522134DVP-T14LQBDVP-G14L3B1 ダクト用換気扇・二部屋形・低騒音形 東芝キヤリア 50522134ダクト用換気扇・二部屋形・低騒音形東芝キヤリア1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26560582DVP-G14L826037114DVP-T14LDVP-G14L8 換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア 26037114換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ東芝キヤリア1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26560598DVP-G14LQ826037105DVP-T14LQDVP-G14LQ8 換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア 26037105換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ東芝キヤリア1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする