曜日別特売

ストレートダクトファン(消音形)

ストレートダクトファン(消音形) - 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音形) - 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音形) - 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音形) - 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音形) - 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音形) - 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音形) - 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音形) - 東芝キヤリア
極数(P)4内容量1個
全14種類を絞り込む
羽根寸法(cm)
消費電力(W)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
羽根寸法(cm)
付属品
質量(kg)
周波数(Hz)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26560747DVS-100SUK22(#1 1/2番手)吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本24.3(強)50・60、(弱)50・60(強)210・313、(弱)173・200
170,400
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
26560783DVS-100TUK22(#1 1/2番手)吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本、弱用コネクタ1個22.7(強)50・60、(弱)50・60(強)191・289、(弱)137・162
170,400
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
26560808DVS-120SUK27(#1 3/4番手)吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本28.8(強)50・60、(弱)50・60(強)369・426、(弱)174・178
187,500
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
26560826DVS-120TUK27(#1 3/4番手)吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本、弱用コネクタ1個28.7(強)50・60、(弱)50・60(強)343・426、(弱)164・173
187,500
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
26560853DVS-150SUK27(#1 3/4番手)吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本28.8(強)50・60、(弱)50・60(強)448・560、(弱)201・215
194,700
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
26560896DVS-150TUK27(#1 3/4番手)吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本、弱用コネクタ1個28.6(強)50・60、(弱)50・60(強)394・543、(弱)235・271
194,700
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
26560932DVS-180TUK27(#1 3/4番手)吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本30.750、60498、734
228,500
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
26560984DVS-40SUK17(#1 1/4番手)吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ8本11.1(強)50・60、(弱)50・60(強)65・76、(弱)30・31
96,400
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
26561036DVS-50SUK17(#1 1/4番手)吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ8本14.2(強)50・60、(弱)50・60(強)81・106、(弱)48・51
135,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
26561088DVS-65SUK22(#1 1/2番手)吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本23.7(強)50・60、(弱)50・60(強)121・140、(弱)64.5・68
142,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
26561124DVS-80SUK22(#1 1/2番手)吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本23.2(強)50・60、(弱)50・60(強)145・176、(弱)74・79
151,700
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
26561158DVS-80TUK22(#1 1/2番手)吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本、弱用コネクタ1個22.5(強)50・60、(弱)50・60(強)132・168、(弱)69・76
151,700
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
26561176DVS-90SUK22(#1 1/2番手)吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本24.3(強)50・60、(弱)50・60(強)195・275、(弱)153・160
158,400
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
26561194DVS-90TUK22(#1 1/2番手)吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本、弱用コネクタ1個22.8(強)50・60、(弱)50・60(強)185・259、(弱)110・118
158,400
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする