曜日別特売

ストレートダクトファン(消音厨房形)

ストレートダクトファン(消音厨房形) - 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音厨房形) - 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音厨房形) - 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音厨房形) - 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音厨房形) - 東芝キヤリア
付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本周波数(Hz)50、60極数(P)4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根寸法(cm)
質量(kg)
消費電力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26560756DVS-100SXUK22(#1 1/2番手)23.7220、3221377、1540単相100
227,600
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
26560862DVS-150SXUK27(#1 3/4番手)28.8454、5871220、1250単相100
258,200
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26560905DVS-150TXUK27(#1 3/4番手)28.8435、5721235、1305三相200
258,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
26561045DVS-50SXUK18(#1 1/4番手)13.287.5、1051095、1060単相100
185,100
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
26561133DVS-80SXUK22(#1 1/2番手)22.8160、2001161、1205単相100
206,400
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする