ストレートダクトファン(厨房形)

ストレートダクトファン(厨房形) - 東芝キヤリアストレートダクトファン(厨房形) - 東芝キヤリア
適合場所厨房材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板周波数(Hz)50、60表面処理(羽根)電着塗装モーター三相誘導電動機 H種 4極内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
最大電流(A)
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26560948DVS-210TX23510、7401370、15202.6、3.4【側面】44、44、【吸込側】63、63
406,100
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
26560957DVS-300TX39900、13701420、16504.2、5.5【側面】49、50.5、【吸込側】68、70
492,500
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする