ストレートダクトファン(厨房形)

ストレートダクトファン(厨房形) - 東芝キヤリア
適合場所厨房材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板質量(kg)84周波数(Hz)50、60消費電力(W)1720、2620回転数(min-1[r.p.m])1430、1665表面処理(羽根)電着塗装最大電流(A)7.8、10.0モーター三相誘導電動機 H種 4極騒音値(dB)【側面】49、50.5、【吸込側】68、70起動電流(A)54.0、50.0最大風量(m3/h)7000、8000静圧(Pa)200、460内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26561063DVS-550TX
899,800
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする