東芝キヤリア
レンジフードファン用グリスフィルター
材質
(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
表面処理
(フィルター)シリコン塗装
色調
(フィルター)マンセルN4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26562524
RF-60PF
1組(2枚)
283
6P
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26562542
RF-75PF
1個
238
7P
¥
12,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26562594
RF-90PF
1組(3枚)
288
9P
¥
14,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください