東芝キヤリア
レンジフードファン用グリスフィルター
材質
(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
表面処理
(フィルター)シリコン塗装
色調
(フィルター)マンセルN4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26562533
RF-60SF
1セット(2枚)
283
6S
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26562558
RF-75SF
1個
238
7S
¥
12,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26562603
RF-90SF
1セット(3枚組)
288
9S
¥
14,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
36日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください