曜日別特売

レンジフードファン用浅形用角丸ジョイント

レンジフードファン用浅形用角丸ジョイント - 東芝キヤリア
材質(ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(ガイド板)鋼板、(シャッター)アルミ板質量(kg)1.7方式上方排気専用表面処理(ケース)メラミン焼付塗装色調(ケース)マンセル5Y9.75/1、(排気口)、(ガイド板)マンセル5Y9.75/1、(シャッター)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26562628RH-1
14,400
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする