曜日別特売

レンジフードファン用横幕板(標準、自動タイプ用)

レンジフードファン用横幕板(標準、自動タイプ用) - 東芝キヤリアレンジフードファン用横幕板(標準、自動タイプ用) - 東芝キヤリア
付属品木ねじ(Φ4.5×45L)(背面壁固定用) 2本材質(横幕板)ステンレス鋼板表面処理(横幕板)シリコン被膜色調(横幕板)ヘアライン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26562822RM-360YS
10,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
26562847RM-370YS
12,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする