曜日別特売

レンジフードファン用前幕板(標準、自動タイプ用)

レンジフードファン用前幕板(標準、自動タイプ用) - 東芝キヤリアレンジフードファン用前幕板(標準、自動タイプ用) - 東芝キヤリアレンジフードファン用前幕板(標準、自動タイプ用) - 東芝キヤリアレンジフードファン用前幕板(標準、自動タイプ用) - 東芝キヤリアレンジフードファン用前幕板(標準、自動タイプ用) - 東芝キヤリアレンジフードファン用前幕板(標準、自動タイプ用) - 東芝キヤリア
材質(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板表面処理(前幕板)シリコン被覆色調(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26562865RM-660MS485599576
25,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
26562883RM-670MS585599576
30,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
26562908RM-760MS485749726
26,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
26562926RM-770MS585749726
32,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
26562944RM-960MS485899876
28,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
26562962RM-970MS585899876
33,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする